Motion
24-GC6056-02 RTN P/A RBDSC L/L FS

REXNORD INC
24-GC6056-02 RTN P/A RBDSC L/L FS

Rodillo de entrenamiento de retorno de disco - Clasificación CEMA, 6 in de diámetro de rodillo, 24 in de ancho de banda
Artículo MI #04492094
No. Fabricante 24-GC6056-02 RTN P/A RBDSC L/L FS
Precio3,812.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
24-GC6056-02 RTN P/A RBDSC L/L FS

Rodillo de entrenamiento de retorno de disco - Clasificación CEMA, 6 in de diámetro de rodillo, 24 in de ancho de banda
Artículo MI #04492094
No. Fabricante 24-GC6056-02 RTN P/A RBDSC L/L FS
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
Su precio$3,812.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    24 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    33 pulg.
  • Ancho general
    35-1/2 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    27 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    0 °
  • Tipo de rodillo
    Formación sobre devolución de discos
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    698210806095

Descripción general

Descripción del fabricante
24-GC6056-02 RTN P/A DSCRUB ANG/ANG FS
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good