Motion
60-GD6056-02 RTN P/A RBDSC L/L FS

REXNORD INC
60-GD6056-02 RTN P/A RBDSC L/L FS

Rodillo de entrenamiento de retorno de disco - Clasificación CEMA D, 6 in de diámetro de rodillo, 60 in de ancho de banda
Artículo MI #04492099
No. Fabricante 60-GD6056-02 RTN P/A RBDSC L/L FS
Precio10,522.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
60-GD6056-02 RTN P/A RBDSC L/L FS

Rodillo de entrenamiento de retorno de disco - Clasificación CEMA D, 6 in de diámetro de rodillo, 60 in de ancho de banda
Artículo MI #04492099
No. Fabricante 60-GD6056-02 RTN P/A RBDSC L/L FS
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
Precio10,522.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    60 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    69 pulg.
  • Ancho general
    71-1/2 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    63 pulg.
  • Peso
    196.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Rollo de extremo Incline  
    0 °
  • Tipo de rodillo
    Formación sobre devolución de discos
  • Material
    Goma
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    698210806156

Descripción general

Descripción del fabricante
60-GD6056-02 RTN P/A DSCRUB ANG/ANG FS
  • 60-d6056 Brazo de pos. libre de formación de ret. de disco sellado de fábrica
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"