Motion
54-GC6400-02

REXNORD INC
54-GC6400-02

Ralentí de canalización - Clasificación CEMA C, 6 pulg. de diámetro de rodillo, 54 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04492163
No. Fabricante 54-GC6400-02
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
54-GC6400-02

Ralentí de canalización - Clasificación CEMA C, 6 pulg. de diámetro de rodillo, 54 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04492163
No. Fabricante 54-GC6400-02
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    54 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    63 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    45-11/16 pulg.
  • Ancho general
    65-1/2 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    19 (ambos lados) pulg., 19 (centro) pulg.
  • Peso
    119.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    45 °
  • Tipo de rodillo
    Mochila
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
54-GC6400-02 IDL 45TRGH STL EQ F/S
  • Idl*45 Trough Stl Eq Sellado de fábrica
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
Los clientes también compraron