Motion
36-GC6402-02 IDL*45TRGH IMP EQ F/S

REXNORD INC
36-GC6402-02 IDL*45TRGH IMP EQ F/S

Rodillo de impacto de canalización - Clasificación CEMA, 6 pulg. de diámetro de rodillo, 36 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04492169
No. Fabricante 36-GC6402-02 IDL*45TRGH IMP EQ F/S
Precio3,184.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
36-GC6402-02 IDL*45TRGH IMP EQ F/S

Rodillo de impacto de canalización - Clasificación CEMA, 6 pulg. de diámetro de rodillo, 36 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04492169
No. Fabricante 36-GC6402-02 IDL*45TRGH IMP EQ F/S
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
Precio3,184.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    36 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    45 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    31-3/16 pulg.
  • Ancho general
    47 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    13 (ambos lados) pulg., 13 (centro) pulg.
  • Peso
    84.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    45 °
  • Tipo de rodillo
    Impacto del depósito
  • Material
    Goma
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    698210807146

Descripción general

Descripción del fabricante
36-GC6402-02 IDL 45TRGH IMP EQ F/S
  • 36-C6402 Rodillo de impacto de canalización sellado de fábrica
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"