Motion
18-GC5031-02

REXNORD INC
18-GC5031-02

Rodillo de entrenamiento plano - Clasificación CEMA, 5 in de diámetro de rodillo, 18 in de ancho de banda
Artículo MI #04492246
No. Fabricante 18-GC5031-02
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
18-GC5031-02

Rodillo de entrenamiento plano - Clasificación CEMA, 5 in de diámetro de rodillo, 18 in de ancho de banda
Artículo MI #04492246
No. Fabricante 18-GC5031-02
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    18 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    27 pulg.
  • Ancho general
    28-3/4 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    21 pulg.
  • Peso
    85.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    0 °
  • Tipo de rodillo
    Capacitación plana
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
18-GC5031-02 IDL P/A 4.75RIS STL F/S
  • 18-C5031 Brazo tensor de formación plano sellado de fábrica