Motion
48-GC5051-02

REXNORD INC
48-GC5051-02

Rodillo de entrenamiento de retorno - Clasificación CEMA, 5 in de diámetro de rodillo, 48 in de ancho de banda
Artículo MI #04492265
No. Fabricante 48-GC5051-02
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
48-GC5051-02

Rodillo de entrenamiento de retorno - Clasificación CEMA, 5 in de diámetro de rodillo, 48 in de ancho de banda
Artículo MI #04492265
No. Fabricante 48-GC5051-02
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Belt Width  
    48 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    57 pulg.
  • Ancho general
    59-1/2 pulg.
  • Roll Diameter  
    5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    51 pulg.
  • Peso
    165.00 lb

Details

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • End Roll Incline  
    0 °
  • Tipo de rodillo
    Formación de devolución
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
48-GC5051-02 IDL A/S 4.5DRP STL F/S
  • Idl*a/s 4.5drp Stl Sellado de fábrica

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron