Motion
36-GC6040-02 RTN C 4.5 DRP ST FS

REXNORD INC
36-GC6040-02 RTN C 4.5 DRP ST FS

10518859 / 36-GC6040-02 RTN C 4.5 DRP ST FS
Artículo MI #04492536
No. Fabricante 36-GC6040-02 RTN C 4.5 DRP ST FS
Precio532.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
36-GC6040-02 RTN C 4.5 DRP ST FS

10518859 / 36-GC6040-02 RTN C 4.5 DRP ST FS
Artículo MI #04492536
No. Fabricante 36-GC6040-02 RTN C 4.5 DRP ST FS
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
Precio532.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    36 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    45 pulg.
  • Ancho general
    47 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    39 pulg.
  • Peso
    44.24 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    0 °
  • Tipo de rodillo
    Devolución
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    793699292237

Descripción general

Descripción del fabricante
36-GC6040-02 RETORNO C 4.5 GOTA ACERO INOX.
  • 36-C6040 6x39 Rollo sellado de fábrica con soporte de caída 4.50