Motion
60-GD5020-02 IDL*FLT D ST4.25RIS F/S

REXNORD INC
60-GD5020-02 IDL*FLT D ST4.25RIS F/S

10517676 / 60-GD5020-02 FLT IDL D ST4.25RIS F/S
Artículo MI #04492566
No. Fabricante 60-GD5020-02 IDL*FLT D ST4.25RIS F/S
Precio1,866.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
60-GD5020-02 IDL*FLT D ST4.25RIS F/S

10517676 / 60-GD5020-02 FLT IDL D ST4.25RIS F/S
Artículo MI #04492566
No. Fabricante 60-GD5020-02 IDL*FLT D ST4.25RIS F/S
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
Precio1,866.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    60 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    69 pulg.
  • Ancho general
    71 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    63 pulg.
  • Peso
    74.38 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Rollo de extremo Incline  
    0 °
  • Tipo de rodillo
    Transportista plano
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    793699293364

Descripción general

Descripción del fabricante
60-GD5020-02 IDL PLANO D STL4.25RIS F/S
  • 60-d5020 5x63 Rollo sellado de fábrica con soporte de elevación 4.25