Motion
24-GD6020-02 IDL*ST D 4.25RISE F/S

REXNORD INC
24-GD6020-02 IDL*ST D 4.25RISE F/S

IDL*STL D 4.25RISE F/S
Artículo MI #04492584
No. Fabricante 24-GD6020-02 IDL*ST D 4.25RISE F/S
Precio919.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
24-GD6020-02 IDL*ST D 4.25RISE F/S

IDL*STL D 4.25RISE F/S
Artículo MI #04492584
No. Fabricante 24-GD6020-02 IDL*ST D 4.25RISE F/S
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
Precio919.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    24 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    33 pulg.
  • Ancho general
    35 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    27 pulg.
  • Peso
    32.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Rollo de extremo Incline  
    0 °
  • Tipo de rodillo
    Transportista plano
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    793699310214

Descripción general

Descripción del fabricante
24-GD6020-02 IDL STL D 4.25RISE F/S
  • 24-d6020 6x26.75 Rollo Stl sellado de fábrica con 4.25 barritas Rise