Motion
24-GD5020-02

REXNORD INC
24-GD5020-02

Rodillo plano - Clasificación CEMA D, 5 in de diámetro de rodillo, 24 in de ancho de banda
Artículo MI #04492586
No. Fabricante 24-GD5020-02
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
24-GD5020-02

Rodillo plano - Clasificación CEMA D, 5 in de diámetro de rodillo, 24 in de ancho de banda
Artículo MI #04492586
No. Fabricante 24-GD5020-02
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    24 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    33 pulg.
  • Ancho general
    35 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    27 pulg.
  • Peso
    26.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Rollo de extremo Incline  
    0 °
  • Tipo de rodillo
    Transportista plano
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
24-GD5020-02 IDL PLANO D STL4.25RIS F/S
  • Rollo de acero inoxidable 24-d5020 5x27 sellado de fábrica con 4.25 burletes de elevación
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good