Motion
48-GD6300-01

REXNORD INC
48-GD6300-01

Ralentí de canalización - Clasificación CEMA D, 6 pulg. de diámetro de rodillo, 48 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04492743
No. Fabricante 48-GD6300-01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
48-GD6300-01

Ralentí de canalización - Clasificación CEMA D, 6 pulg. de diámetro de rodillo, 48 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04492743
No. Fabricante 48-GD6300-01
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    48 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    57 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    44-3/4 pulg.
  • Ancho general
    59 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    17 pulg.
  • Peso
    101.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Rollo de extremo Incline  
    35 °
  • Tipo de rodillo
    Mochila
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
48-GD6300-01 IDL 35TRGH STL EQ R/G
  • Idl*35 Stl valle Eq R/g