Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/8 pulg.
- Anillo interior Ancho23.83 mm
- Anillo exterior Ancho18 mm
- Exterior Diámetro2.4409 pulg.
- Ancho general0.9375 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Material de la jaulaNailon
- Tipo de servicioServicio medio
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Número de Upc del fabricante087796099647
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial4800 lbf
- Capacidad de carga estática radial2280 lbf
- SerieGRA-RR
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796099647