Motion
C2050 LAMBDA SC CONN LINK

Tsubaki (UST)
C2050 LAMBDA SC CONN LINK

Eslabón de conexión - 2050 / 1-1/4 in de paso, clip de resorte, material de acero al carbono, acabado de óxido negro
Artículo MI #04493013
No. Fabricante C2050 LAMBDA SC CONN LINK
Precio13.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
C2050 LAMBDA SC CONN LINK

Eslabón de conexión - 2050 / 1-1/4 in de paso, clip de resorte, material de acero al carbono, acabado de óxido negro
Artículo MI #04493013
No. Fabricante C2050 LAMBDA SC CONN LINK
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
Precio13.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2050 / 1-1/4 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.094 pulg.
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    2050 / 1-1/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039633088

Descripción general

Descripción del fabricante
C2050LCL ENLACE DE CONEXIÓN C-LAMBDA SC