Motion
40ASSA2 ENLACE DE CONEXIÓN

Tsubaki (UST)
40ASSA2 CONN LINK

Eslabón de conexión - 40 / 1/2 in de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #04493017
No. Fabricante 40ASSA2 CONN LINK
Precio39.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
40ASSA2 CONN LINK

Eslabón de conexión - 40 / 1/2 in de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #04493017
No. Fabricante 40ASSA2 CONN LINK
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
Su precio$39.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.141 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    SA-2
  • Tipo de enlace de adjunto
    Recto - Un lado
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de orificios
    2
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • Serie
    WSA-2
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039201249

Descripción general

Descripción del fabricante
CONEXIÓN WSA-2 CL 40AS WSA-2