Motion
H60B21 1-1/4

Tsubaki (UST)
H60B21 1-1/4

Piñones con orificio terminado - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 1.2500 pulg. con orificio, 21 dientes
Artículo MI #04493024
No. Fabricante H60B21 1-1/4
Precio62.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
H60B21 1-1/4

Piñones con orificio terminado - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 1.2500 pulg. con orificio, 21 dientes
Artículo MI #04493024
No. Fabricante H60B21 1-1/4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$62.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Número de Dientes  
    21
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    097039909626

Descripción general

Descripción del fabricante
PIÑÓN DE REFERENCIA CROSS CON ORIFICIO DE ALETA DE 60B21HT HT