Motion
D140B26
140 / 1-3/4 pulg., 1.7500 pulg. de calibre, 26 dientes
Artículo MI #04493287
No. Fabricante D140B26
Precio2,327.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
140 / 1-3/4 pulg., 1.7500 pulg. de calibre, 26 dientes
Artículo MI #04493287
No. Fabricante D140B26
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
Precio2,327.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    13.5180 pulg.
  • Diámetro del cubo
    7.0000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.0000 pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    5.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    15.4600 pulg.
  • Diámetro de paso
    14.5180 pulg.
  • Ancho de diente
    0.8940 pulg.
  • Peso
    128 lb

Detalles

  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039589408
  • Número de Dientes  
    26
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables

Descripción general

Descripción del fabricante
D140B26 3-3/8 AGUJERO DE ACABADO DBLE SPKT KW2S