Especificaciones
Dimensions
- Diámetro exterior2.063 pulg.
- Diámetro del eje1.75 pulg.
- Peso72 g
- Ancho del eje0.563 pulg.
- Ancho total para Speedi Slv0.689"
Details
- Descripción de construcciónManguitos de reparación del eje de acero inoxidable
- Tipo de diseñoMANGUITO
- Catálogo del fabricanteCatálogo de sellos de aceite Dichtomatik
- Número de Upc del fabricante750886270935
- MaterialAcero inoxidable
- Gama de ejes para manguito Speedi1.747 in-1.753 pulg.
- Nombre comercial/de marcaEJE-EZE
- Tipo de productoManguito de reparación
- Aplicación típicaEquipo rotativo, transmisión de potencia, cajas de cambios, bombas, motores
- UPC_NO750886270935
Descripción general
Descripción del fabricante
EJE DE ACERO INOXIDABLE 75159265
- Se instala sobre un eje desgastado para mantener el equipo en funcionamiento
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad