Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor145T
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6204
- Longitud total de la dimensión C13.75 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Peso75 lb
Detalles
- Detalles adicionalesSistema de retención de llamas;Mecanizado preciso en la caja de terminales;Tornillos de alta resistencia mecánica;Certificado para servicio de Vfd;Pintura de Rol 5009 202P (Iso 12944 - C4);Método de equilibrado de claves 1/2
- Rango de temperatura ambiente-4 a 104 °F; -20 a 40 °C
- AplicacionesMolinos de Cemento, Plantas Químicas, Compresores, Trituradores, Ventiladores, Ubicaciones Peligrosas, Equipos de Embalaje, Molinos de Pasta y papel, Bombas, Refinerías, Molinos de Acero
- Montaje de la caja de montajeLado izquierdo
- RPM base1800 rpm
- DescripciónHP:2, F#143/5T, RPM:1750, 230/460V, TEFC
- Descripción Palabra clave2 CV
- Cojinete del extremo de la transmisión6205 2RS
- Tipo de condición de servicioAntideflagrante
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa5.58 A;2.79 A
- Corriente de carga completa2.72 A
- Eficiencia a plena carga86.50 %
- Par de carga completa6 pies-libras
- Grupo y claseClase I - Grupos C y D, Clase II - Grupos F y G
- Código de armonización8501.52.4000
- Hp2 CV
- Hz60 Hz
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Código KVAL
- kW1.5 kW
- Catálogo del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor208-230 V, 460 V
- Tipo de montajePie
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6204 2RS
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Código de temperaturaT4
- Protección térmicaTermostato
- UPC_NO7894171894215
- Voltaje230 V, 460 V
- Voltios a frecuencia208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motores y variadores de lavado WEGLas soluciones de alimentos y bebidas de WEG ayudan a mejorar la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las operaciones de procesamiento de alimentos y bebidas. Explore motores, variadores, tecnologías de automatización y soluciones de eficiencia energética diseñadas para reducir el tiempo improductivo, optimizar la producción y soportar entornos industriales exigentes.
Ver la documentación
Folleto del motor de lavado encapsulado WEGEl motor de lavado encapsulado WEG proporciona protección IP69K-rated resistente a la corrosión para ambientes de alimentos y bebidas. Su diseño totalmente encapsulado evita la contaminación, soporta lavados a alta presión, mejora la higiene, reduce el mantenimiento y prolonga la vida útil del motor en aplicaciones de procesamiento industrial exigentes.
Ver la documentación
Folleto de alimentos y bebidas WegSoluciones de alimentos y bebidas WEG para motores, cajas de engranajes, automatización, variadores, recubrimientos y aplicaciones de procesamiento industrial. El folleto abarca productos lácteos, bebidas, carne y aves de corral, panadería, agroindustria, servicios públicos, servicio de alimentos, motores de lavado, soluciones digitales, transmisión y distribución, y tecnologías de eficiencia energética diseñadas para el funcionamiento de alimentos y bebidas
Ver la documentación- Folleto de soluciones WEG para agua
Las soluciones WEG destacan por la eficiencia y flexibilidad de su diseño eléctrico y mecánico, adaptándose a los requisitos más exigentes de los clientes en diferentes aplicaciones, con una gama completa de productos para la industria del agua.
Ver la documentación