Motion
L110178
Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: L110, mordaza recta, calibre de 1.8750 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro sinterizado
Artículo MI #04495257
No. Fabricante L110178
Precio108.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: L110, mordaza recta, calibre de 1.8750 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro sinterizado
Artículo MI #04495257
No. Fabricante L110178
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
Su precio$108.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.8750 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    L110

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro sinterizado
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    698672048897
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    L
  • UPC_NO
    698672048897

Descripción general

Descripción del fabricante
L110 1-7/8 CUBO DE ACOPLAMIENTO DE MORDAZA [L110X1-7/8]

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo