Motion
P568M20TL
Plantilla Synchronous Plus Taper-Lock®, 20 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, casquillo 2012, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #04495266
No. Fabricante P568M20TL
Precio809.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plantilla Synchronous Plus Taper-Lock®, 20 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, casquillo 2012, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #04495266
No. Fabricante P568M20TL

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio809.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    20 mm
  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg. a 2-1/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.13 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    5.56 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.38 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.614 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    GT3
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2012
  • Número de Upc del fabricante
    698672126489
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    1
  • Número de Dientes  
    56
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672126489

Descripción general

Descripción del fabricante
P56-8M-20-2012 PULSADOR HTD CON BLOQUEO DE CONO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle