Motion
P228M30TL
Plantilla Synchronous Plus Taper-Lock®, 30 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, casquillo 1108, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #04495267
No. Fabricante P228M30TL
Precio420.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plantilla Synchronous Plus Taper-Lock®, 30 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, casquillo 1108, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #04495267
No. Fabricante P228M30TL
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
Su precio$420.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    30 mm
  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg. a 1-1/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.5 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    2.15 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.206 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    GT3
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    1108
  • Número de Upc del fabricante
    698672127066
  • Material
    Hierro dúctil
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    22
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672127066

Descripción general

Descripción del fabricante
P22-8M-30-1108 PULSADOR HTD CON BLOQUEO DE CONO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo