Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa30 mm
- Agujero Diámetro1/2 pulg. a 2-11/16 pulg.
- Ancho de la cara1.5 pulg.
- Brida exterior Diámetro11.18 pulg.
- Diámetro del cubo4.88 pulg.
- Diámetro de paso11.229 pulg.
Detalles
- Tipo de correaGT3
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos2517
- Número de Upc del fabricante698672126045
- MaterialHierro fundido
- Número de bridas0
- Número de concentradores2
- Número de Dientes112
- Construcción de la poleaWebbed
- UPC_NO698672126045