Motion
P408M50TL
Plantilla Synchronous Plus Taper-Lock®, 50 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, casquillo 2012, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #04495269
No. Fabricante P408M50TL
Precio543.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plantilla Synchronous Plus Taper-Lock®, 50 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, casquillo 2012, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #04495269
No. Fabricante P408M50TL
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
Precio543.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    50 mm
  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg. a 2-1/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    2.38 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    3.96 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.01 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    GT3
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2012
  • Número de Upc del fabricante
    698672126359
  • Material
    Hierro dúctil
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    40
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672126359

Descripción general

Descripción del fabricante
P40-8M-50-2012 PULSADOR HTD CON BLOQUEO DE CONO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle