Motion
CEM3550T
Motor de uso general - 1-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 143TC , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, base 3500 rpm, superficie C/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #04495349
No. Fabricante CEM3550T
Precio1,345.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 143TC , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, base 3500 rpm, superficie C/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #04495349
No. Fabricante CEM3550T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,345.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    143TC
  • Longitud total de la dimensión C
    13.29 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    40 lb

Detalles

  • Amperios a tensión
    1.9 A @ 460 V; 3.8 A @ 230 V; 4.0 A @ 208 V
  • Aplicaciones
    Bombas, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta, reductores de engranajes y otras aplicaciones que requieren un motor NEMA de cara C.
  • RPM base
    3500 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.90 A
  • Eficiencia a plena carga
    84.00 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    44
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    781568542835
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
CEM3550T MTR
  • Los motores CEM Super-E®/XE tienen eficiencia NEMA Premium®
  • Aislamiento de clase F
  • 1.15 factor de servicio
  • Inversor listo según la norma NEMA MG 1 Parte 31.4.4.2
  • Garantía de tres años
  • Aplicaciones: bombas, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta, reductores de engranajes y otras aplicaciones que requieren un motor NEMA de cara C

También puede gustarle