Motion
CEM2543T
Motor de uso general - 50 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 326TC , caja OPSB (banda ranurada abierta), 60 Hz, base 1775 rpm, montaje en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #04495370
No. Fabricante CEM2543T
Precio10,383.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 50 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 326TC , caja OPSB (banda ranurada abierta), 60 Hz, base 1775 rpm, montaje en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #04495370
No. Fabricante CEM2543T
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
Precio10,383.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    326TC
  • Longitud total de la dimensión C
    27.69 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    2.1250 pulg.
  • Peso
    494 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Placas de extremo de aluminio fundido a presión con diseño acanalado para rigidez, cojinetes de bolas, cojinete de extremo de accionamiento bloqueado, bastidor de acero de gran calibre.
  • Amperios a tensión
    114.0 A @ 230 V; 121.0 A @ 208 V; 57.0 A @ 460 V
  • Aplicaciones
    Bombas, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta, reductores de engranajes y otras aplicaciones que requieren un motor NEMA de cara C.
  • RPM base
    1775 rpm
  • Descripción Palabra clave
    50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    OPSB (banda abierta ranurada)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    114.00 / 57.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    94.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    50 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    781568541784
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
CEM2543T MTR
  • Bobinados de cobre, cojinetes de bolas y marcos de acero o hierro fundido de alta resistencia
  • Montaje en cualquier posición
  • Los motores CEM Super-E®/XE tienen eficiencia NEMA Premium®
  • Garantía de tres años
  • Aplicaciones: bombas, compresores, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta y otras aplicaciones trifásicas de uso general

También puede gustarle