Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor365TSC
- Longitud total de la dimensión C31.31 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.8750 pulg.
- Peso905 lb
Detalles
- Amperios a tensión166.8 A @ 230 V; 83.4 A @ 460 V
- AplicacionesBombas, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta, reductores de engranajes y otras aplicaciones que requieren un motor NEMA de cara C.
- RPM base3555 rpm
- Descripción Palabra clave75 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa83.40 A
- Eficiencia a plena carga93.60 %
- Código de armonización8501.52.8040
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP44
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor75 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeCara en C/pie
- Tipo de productoMotores de uso general
- Estándares cumplidosCSA EEV, CCSA EE. UU.
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO781568603659
- Voltios a frecuencia230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Los motores CEM Super-E®/XE tienen eficiencia NEMA Premium®
- Aislamiento de clase F
- 1.15 factor de servicio
- Inversor listo según la norma NEMA MG 1 Parte 31.4.4.2
- Garantía de tres años
- Aplicaciones: bombas, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta, reductores de engranajes y otras aplicaciones que requieren un motor NEMA de cara C
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación