Motion
3/4X500 MINE SPRAY1000 YLW

GATES RUBBER CO
3/4X500 MINE SPRAY1000 YLW

Manguera industrial - 3/4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 1000 psi, material de tubo de caucho EPDM, material de cubierta de caucho de nitrilo, 500 pies de longitud
Artículo MI #04495855
No. Fabricante 3/4X500 MINE SPRAY1000 YLW
Precio10.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
3/4X500 MINE SPRAY1000 YLW

Manguera industrial - 3/4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 1000 psi, material de tubo de caucho EPDM, material de cubierta de caucho de nitrilo, 500 pies de longitud
Artículo MI #04495855
No. Fabricante 3/4X500 MINE SPRAY1000 YLW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio10.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    500 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    8.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.10 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Amarillo
  • Material de la cubierta
    Goma de nitrilo
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Servicio de agua a alta presión en aplicaciones de minería subterránea y servicio de lavado con agua caliente. La cubierta gruesa cumple con los requisitos de autoextinción de MSHA y está diseñada para el duro entorno minero.
  • Código de armonización
    4009.21.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Cable de acero trenzado
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Goma EPDM
  • UPC_NO
    770075410638
  • Presión de trabajo
    1000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
PULVERIZADOR MINERO DE 3/4" X 500' 3619-0749
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno