Motion
BL0400
Elevador básico-elevador magnético permanente de cerámica - Capacidad de carga de 400 lb, los usos de aplicación son piezas calientes
Artículo MI #04495930
No. Fabricante BL0400
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Elevador básico-elevador magnético permanente de cerámica - Capacidad de carga de 400 lb, los usos de aplicación son piezas calientes
Artículo MI #04495930
No. Fabricante BL0400
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del imán
    1.63 pulg.
  • Longitud del imán
    3.00 pulg.
  • Ancho del imán
    4.50 pulg.
  • Altura total
    5.50 pulg.
  • Longitud total
    7.50 pulg.
  • Ancho general
    5.63 pulg.

Detalles

  • Aplicaciones
    Piezas calientes
  • Material
    Cerámica
  • Capacidad de carga de trabajo plana
    400 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
BL0400 MAGNÉTICO DE ELEVACIÓN 400LB
  • Liberación de leva de ancho completo
  • Orejeta de elevación grande
  • Diseño ligero
  • Carcasa duradera de acero inoxidable
  • Resistente al calor hasta 300°F (148°C)
  • 2:1 Factor de diseño
  • Hecho en EE. UU. (EE. UU. M.A.D.E.)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno