Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro1 pulg.
- Rodillo Ancho0.7810 pulg.
- Poste Diámetro0.4375 pulg.
- Tamaño de la rosca7/16-20
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoCromado, zinc
- Tipo de cabezalNinguna
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial920 lbf
- Capacidad de carga estática radial390 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloPlano
- UPC_NO622424977340