Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro80 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro85 mm
- Ancho general85 mm
- Tamaño de eje recomendadoDe 79.954 a 80.000 mm
Detalles
- MarcaTU ISOSTÁTICA
- DescripciónM80100TU80 X 85 X 100mm Rodamiento de manguito de acero PTFE
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.25
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteM80100TU
- Número de Upc del fabricante00846802069148
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE - Sin plomo
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsN
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802069148