Motion
24G3H XCTN

Gates
24G3H XCTN

Manguera y accesorio hidráulicos - 1-1/2 pulg. de D.I., 1.94 pulg. de D.E., 300 psi / 20.7 bar de presión de trabajo, 1200 psi / 82.7 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #04496567
No. Fabricante 24G3H XCTN
Precio35.96 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
24G3H XCTN

Manguera y accesorio hidráulicos - 1-1/2 pulg. de D.I., 1.94 pulg. de D.E., 300 psi / 20.7 bar de presión de trabajo, 1200 psi / 82.7 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #04496567
No. Fabricante 24G3H XCTN
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
Su precio$35.96/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    24
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    24
  • Longitud
    40 m / 131 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    304.8 mm / 12 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.94 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    1200 psi / 82.7 bar
  • País de origen
    EN
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Policloropreno (neopreno) - Tipo A
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión variable baja
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Número de catálogo del fabricante
    33194289
  • Número de Upc del fabricante
    072053832747
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +135°C / +275 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    G3H La manguera de alta temperatura se recomienda para líneas de aceite hidráulico, soluciones anticongelantes o agua.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzas, textil
  • Marca comercial
    G3H Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    072053832747
  • Presión de trabajo
    300 psi / 20.7 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
24G3H CTN 3319-4289

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo