Especificaciones
Dimensiones
- Rango de cobertura15 a 20 pies cuadrados
- Peso neto15-1/4 oz
- Tamaño20 oz.
- Contenido de VOC0.633
Detalles
- Rango de temperatura de aplicación70 a 90 °F
- CertificaciónCumple con los requisitos de Clase F, ASTM D115-07 4.3
- ColorVerde
- Tipo de contenedorLata de aerosol
- Tiempo de secadoDe 2 a 4 h.
- FormularioAerosol
- Número de Upc del fabricante075577842155
- Temperatura máxima+300 °F
- Resistencia a la humedadResistente a la humedad
- Estándares cumplidosOSHA
- UPC_NO075577842155