Especificaciones
Dimensiones
- Resistencia media a la tensión final60000 lb
- Ancho total de la cadena4.0000
- Anchura interior3.9320 pulg.
- Lazada24 x 25
- Longitud total10 pies
- Paso0.7500 pulg.
- Peso7.09 lb/pie
- Ancho entre guías3.9320 pulg.
- Anchura sobre pines perforados4.3670 pulg.
- Ancho sobre pasadores remachados4.2030 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaGuía lateral doble
- Tipo de cadenaDientes invertidos HV
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante343856
- Número de Upc del fabricante662288867777
- MaterialAcero
Descripción general
- Disponible en 10ft secciones o cortado a la longitud
- Estilo antiguo; proporciona un funcionamiento suave, silencioso y rentable
- Diseñado con una junta de pasador y balancín, para reducir la fricción y proporcionar alargamiento del paso para un acoplamiento suave de la rueda dentada
- Ideal para aplicaciones en las que las cargas pesadas (de 50 a 6000 caballos de fuerza) deben transmitirse a velocidades de moderadas a altas, hasta 10,000 pies por minuto. También es ideal cuando el diseño compacto es importante
- Precio por pie