Motion
MUCT212NP
Unidad de captación de cojinetes de bolas - Montaje lateral, calibre de 60 mm, hierro fundido - carcasa niquelada, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #04497086
No. Fabricante MUCT212NP
Price$901.49/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de cojinetes de bolas - Montaje lateral, calibre de 60 mm, hierro fundido - carcasa niquelada, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #04497086
No. Fabricante MUCT212NP
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
Price$901.49/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    60 mm
  • Altura total
    146 mm
  • Longitud total
    194 mm
  • Slot Spacing  
    102 mm

Details

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - niquelado
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    MUCT212NP
  • Número de Upc del fabricante
    0808250371846
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4550 kgf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    MUCT200NP
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250371846

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCT212NP 60MM RECUPERACIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo