Motion
B932S000014
Material de barra sólida - Bronce fundido, 1-3/4 in de diámetro exterior, 26 in de longitud total
Artículo MI #04497113
No. Fabricante B932S000014
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de barra sólida - Bronce fundido, 1-3/4 in de diámetro exterior, 26 in de longitud total
Artículo MI #04497113
No. Fabricante B932S000014
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1-3/4 pulg.
  • Longitud total
    26 pulg.

Detalles

  • Material
    Bronce fundido
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -450 a 500 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
B932S000014-26 1-3/4 BRNZ SÓLIDO
  • Bronce al estaño de alto avance CDA 932 SAE 660 83-7-7-3 ASTM B505
  • Las barras continuas de bronce fundido de C93200 proporcionan una calidad y un rendimiento superiores.
  • El moldeado continuo logra una estructura de grano de alta densidad, libre de porosidad, lo que resulta en una reducción del desgaste de la herramienta y rechazos de componentes.
  • Las barras sólidas y con núcleo se almacenan en incrementos de 13" y longitudes de 105", y están disponibles en otras longitudes y tamaños no estándar.
  • Considere el uso de barras cuando necesite rodamientos especiales, rodamientos para prototipos o para reparaciones de emergencia.
  • Propiedades típicas:(No se debe utilizar con fines de especificación). Cobre: 81.00 – 85.00 % Estaño: 6.25 – 7.50 % Plomo: 6.00 – 8.00 % Zinc: 2.00 – 4.00 %
  • Propiedades físicas: resistencia continua a la tensión fundida, PSI: 35,000 min. Resistencia al rendimiento, PSI: 20,000 min. Elongación: 10 % mín. Dureza Brinell (carga de 500 kg): 65 Clasificación de maquinabilidad típica: 70
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -450°F
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 500°F
  • C93200 es un material de cojinetes, casquillos y arandelas de uso general con buenas propiedades antifricción, capacidad moderada de carga y buena maquinabilidad.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo