Motion
28A360AP

Drillco
28A360AP

Macho de roscar manual, serie 2800 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca M36 x 4 , métrico, dirección derecha
Artículo MI #04497798
No. Fabricante 28A360AP
Precio415.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Drillco
28A360AP

Macho de roscar manual, serie 2800 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca M36 x 4 , métrico, dirección derecha
Artículo MI #04497798
No. Fabricante 28A360AP
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
Precio415.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    M36 x 4

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M7
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    2800
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D9
  • Rosca estándar
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
28A360AP MACHO DE ROSCAR M36 X 4.0 ENCHUFE EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"