Motion
5700490
Serie ISOTURN, grado IB55 , inserto de torneado estilo CBN CCMT, con forma de diamante, 6.35mm círculos máximos inscritos
Artículo MI #04497817
No. Fabricante 5700490
Price$159.00/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie ISOTURN, grado IB55 , inserto de torneado estilo CBN CCMT, con forma de diamante, 6.35mm círculos máximos inscritos
Artículo MI #04497817
No. Fabricante 5700490

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$159.00/each

Especificaciones

Dimensions

  • Radio de esquina
    0.4 mm
  • Diámetro del orificio
    2.8 mm
  • Ángulo incluido
    80 °
  • Círculo inscrito
    6.35 mm
  • Longitud
    6.3 mm
  • Ángulo de alivio
    7 °
  • Grosor
    2.38 mm

Details

  • Aplicación
    Torneado
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de estilo de plaquita completa
    CCMT 060204T
  • Estilo de plaquita
    CCMT
  • Calidad del fabricante
    IB55
  • Material
    CBN
  • Serie
    ISOTURN
  • Forma
    Diamante
  • Una o varias puntas
    Con una sola punta

Descripción general

Descripción del fabricante
5700490 CCMT 2-1T IB55

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo