Motion
R3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, DI de 0.1250 in, DE de 0.5000 in, anchura de 0.1719 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #04497828
No. Fabricante R3
Precio8.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, DI de 0.1250 in, DE de 0.5000 in, anchura de 0.1719 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #04497828
No. Fabricante R3
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
Precio8.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.1250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    4 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    R3-GV2 COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El R3 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.1250 pulg. con un diámetro exterior de 0.5000 pulg. y un ancho de 0.1719 pulg., abierto para uso estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    R3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106994985

Descripción general

Descripción del fabricante
PER.R3-GV2 COJINETE DE BOLA RADIAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo