Motion
VQ2101N-51-Q

SMC
VQ2101N-51-Q

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide pilotado, 24 V CC, solenoide único, montaje en base
Artículo MI #04497851
No. Fabricante VQ2101N-51-Q
Precio69.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VQ2101N-51-Q

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide pilotado, 24 V CC, solenoide único, montaje en base
Artículo MI #04497851
No. Fabricante VQ2101N-51-Q
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
Precio69.78 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.55 (P a A/B) Cv, 0.8 (A/B a R1/R2) Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Presión máxima de funcionamiento
    116 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Tiempo de respuesta
    ≤31 ms
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VQ
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Consumo de energía del solenoide
    0.4 W
  • Corriente de suministro del solenoide
    17 mA
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Conductancia sónica (C)
    2.2 (P a A/B) dm3/(s.bar), 3.2 (A/B a R1/R2) dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    CE, JIS B 8375-1981, JIS
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
VQ2101N-51-Q VÁLVULA DE TAPÓN DE 5 PUERTOS
  • Fluido: aire/gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa(tipo de alta presión 1.0MPa)
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Válvulas de 3 puertos dobles opcionales, posición 4 (solo tipo de sello de goma)