Motion
68042RU

JTEKT KOYO
68042RU

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, sin anillo a presión
Artículo MI #04498172
No. Fabricante 68042RU
Precio108.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO
68042RU

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, sin anillo a presión
Artículo MI #04498172
No. Fabricante 68042RU
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
Precio108.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    7 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
6804 2RU BOLA RADIAL BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good