Motion
NNU 4948 BK/SPW33

SKF
NNU 4948 BK/SPW33

Rodamientos de rodillos cilíndricos, doble hilera, superprecisión - cónicos 1:12, 240 mm D.I., 320 mm D.E., 80 mm de ancho, espacio interno CN
Artículo MI #04498223
No. Fabricante NNU 4948 BK/SPW33
Precio15,065.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NNU 4948 BK/SPW33

Rodamientos de rodillos cilíndricos, doble hilera, superprecisión - cónicos 1:12, 240 mm D.I., 320 mm D.E., 80 mm de ancho, espacio interno CN
Artículo MI #04498223
No. Fabricante NNU 4948 BK/SPW33
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
Precio15,065.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    80 mm
  • Peso
    39 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 5
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    3 Bridas de anillo exterior
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316576611759
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM máximas (grasa)
    2200 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    2600 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    I/R separable del conjunto O/R
  • Serie
    49
  • UPC_NO
    7316576611759

Descripción general

Descripción del fabricante
NNU 4948 BK/SPW33

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos