Motion
500-197-30
Calibrador digital, ancho de escala: 16mm, rango: de 0 a 200mm, de 0 a 8", precisión: ±0.001", batería: SR44
Artículo MI #04498308
No. Fabricante 500-197-30
Precio460.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calibrador digital, ancho de escala: 16mm, rango: de 0 a 200mm, de 0 a 8", precisión: ±0.001", batería: SR44
Artículo MI #04498308
No. Fabricante 500-197-30

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio460.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de la mordaza interior
    24.5 mm
  • Profundidad de la mordaza exterior
    50 mm
  • Longitud total
    290 mm
  • Resolución
    0.0005 pulg., 0.01 mm
  • Ancho de la báscula
    16 mm

Detalles

  • Precisión
    ±0.001 pulg.
  • Tipo de batería
    SR44
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Tipo de visualización
    LCD
  • Incluye
    Estuche de plástico
  • Rango de medición
    0 a 200 mm, 0 a 8 pulg.
  • Conversión imperial métrica
    Conversión incluida
  • Rodillo para pulgar
    Incluye rodillo para pulgar

Descripción general

Descripción del fabricante
PINZA DE DIAL 500-197-30 0-8 PULG./200MM,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno