Motion
K050545
Correa trapezoidal para automóviles FleetRunner® 85528675 - Sección K, 5 costillas, 0.667 in de ancho, 55.27 in OAL, serie estándar
Artículo MI #04498740
No. Fabricante K050545
Precio59.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal para automóviles FleetRunner® 85528675 - Sección K, 5 costillas, 0.667 in de ancho, 55.27 in OAL, serie estándar
Artículo MI #04498740
No. Fabricante K050545
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
Precio59.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    55.27 pulg.
  • Ancho de costilla
    21/32 pulg.
  • Tamaño de la sección
    K
  • Ancho superior
    0.667 pulg.
  • Peso
    0.25 lb

Detalles

  • Aplicación
    Vehículos automotrices
  • Serie de correas
    Estándar
  • Tipo de correa
    Micro-V
  • Tipo de construcción
    Ribete en V
  • Material
    EPDM
  • Número de costillas
    5

Descripción general

Descripción del fabricante
K050545 CINTURÓN AUTOMÁTICO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"