Motion
22312EXQW33BNLW

Nachi America Inc
22312EXQW33BNLW

Cojinete de rodillos esférico - 60 mm D.I., 130 mm D.E., 46 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #04500399
No. Fabricante 22312EXQW33BNLW
Precio599.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nachi America Inc
22312EXQW33BNLW

Cojinete de rodillos esférico - 60 mm D.I., 130 mm D.E., 46 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #04500399
No. Fabricante 22312EXQW33BNLW

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio599.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    46 mm
  • Peso
    7.56 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    22300 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS
  • Código de armonización
    8482.30.00.80
  • Número de Upc del fabricante
    4991893504569
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    223
  • UPC_NO
    4991893504569

Descripción general

Descripción del fabricante
22312EXW33 RODILLO ESFÉRICO BRG

También puede gustarle