Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno22 mm
- Diámetro exterior265 mm
- Ancho general55 mm
- Peso0.07 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica36300 N
- Descripción largaEl LRT222830 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 22 mm, un diámetro exterior de 265 mm, un ancho total de 55 mm y un peso de 0.07 lb, diseñado para aplicaciones industriales especializadas que requieren un anillo guía interior endurecido.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT222830
- RPM Máx.14000 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
- Capacidad de carga estática56900 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación