Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior42 mm
- Ancho general30 mm
- Peso0.71 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica54900 N
- Descripción largaEl LRT354236 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 35 mm, un diámetro exterior de 42 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 0.71 lb, ideal para maquinaria que requiere un rendimiento duradero y constante del rodamiento de rodillos de aguja.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT354236
- RPM Máx.9500 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
- Capacidad de carga estática100000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación