Especificaciones
Dimensiones
- Excentricidad0.0300 pulg.
- Punto Diámetro1.5000 pulg.
- Rodillo Diámetro2.5000 pulg.
- Rodillo Ancho1.3120 pulg.
- Poste Diámetro0.7500 pulg.
- Poste Longitud1.7500 pulg.
- Longitud de la rosca0.8750 pulg.
- Rosca Tamaño3/4-16
- Anchura al centro de ranura0.6870 pulg.
Detalles
- Número de catálogo del fabricante0009799900
- Tipo de productoSeguidores de leva con ranura en V
- Capacidad de carga estática radial1110 lb