Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.57 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena80 / 1 pulg.
- Anchura interior0.625 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.95 pulg.
- Diámetro del pasador0.312 pulg.
- Diámetro del rodillo0.625 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Número de catálogo del fabricanteC-330144CL-18-P
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Estándares cumplidosASME/ANSI B29.1
- UPC_NO716647487011