Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena0.56 pulg.
- Anchura interior3/16 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.05 pulg.
- Longitud total250 pies
- Diámetro del pasador0.141 pulg.
- Diámetro del rodillo0.200 pulg.
- Resistencia a la tensión1760 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteXS-1282-250
- MaterialAcero al carbono
- Estándar de mediciónImperial
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- UPC_NO716647281411
Descripción general
- Precio por pie, carrete 250ft