Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena2.91 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena60 / 3/4 pulg.
- Anchura interior0.500 pulg.
- Diámetro del pasador0.234 pulg.
- Diámetro del rodillo0.469 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Número de catálogo del fabricanteCS-423303CL-08
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo3
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Estándares cumplidosANSI B29.1, ASME
- UPC_NO716647341924